KERR LAKESIDE 100C800KCS Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 8 Inch Length, 10Pk | AE4QTJ 5MJK9

KERR LAKESIDE 100C800KCS aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetes méretű, 8 hüvelykes hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE4QTJ Modell: 100C800KCSKereszthivatkozás: 5MJK9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€477.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1-8
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.5 "
Fejmagasság1"
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt8"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1"
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menetméret1-8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.27
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 100C800KCS aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetes méretű, 8 hüvelykes hosszúság, 10 pk
€477.82 /csomag