KERR LAKESIDE 100C500KCS aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetes méret, 5 hüvelyk hossz, 10 pk | AE4QTD 5MJK4

KERR LAKESIDE 100C500KCS aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetes méretű, 5 hüvelykes hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE4QTD Modell: 100C500KCSKereszthivatkozás: 5MJK4

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€246.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1-8
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.5 "
Fejmagasság1"
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt5"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1"
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menetméret1-8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.345
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 100C500KCS aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetes méretű, 5 hüvelykes hosszúság, 10 pk
€246.10 /csomag