KERN AND SOHN YRO-02 görgős szállítószalag, 500 x 400 mm mérőfelület | CE8MJK

KERN AND SOHN YRO-02 görgős szállítószalag, 500 x 400 mm mérőfelület

Raktáron
Tétel: CE8MJK Modell: YRO-02

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,424.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szállítópálya
Méretek400 x 300 x 87 mm
Magasság84mm
Platform mélysége130 mm
Téglalap alakú mérlegfelület mérete500 x 400 mm
Mérlegplatform méretei500 x 400 x 130 mm
A felületi mélység mérése400 mm
Súlyú felületi szélesség500 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1
Hajó magassága (cm)37
Hajó hossza (cm)40
Hajószélesség (cm)50
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN YRO-01 görgős szállítószalag, 400 x 300 mm mérőfelület | CE8MJJ YRO-0187mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 mm300 mm400mm€1,358.89
KERN AND SOHN YRO-03 görgős szállítószalag, 650 x 500 mm mérőfelület | CE8MJL YRO-0387mm650 x 500 mm650 x 500 x 130 mm500mm650 mm€1,964.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN YRO-02 görgős szállítószalag, 500 x 400 mm mérőfelület
€1,424.38 /Mértékegység