Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN WTB 10K-3NM kompakt mérleg, 15000g Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8MFT

KERN AND SOHN WTB 10K-3NM kompakt mérleg, 15000g max. Súly, 5g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MFT Modell: WTB 10K-3NM
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
€436.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték5g
A tok szélessége286mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete286 x 316 x 126.5 mm
Ház magassága126.5 mm
Ház hossza316 mm
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/- 5 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly100g
TápegységPower Adapter
olvashatóság5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete263 x 203 mm
A reprodukálhatóság5g
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg
Mérési kapacitás15kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése203 mm
Súlyú felületi szélesség263 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4
Hajó magassága (cm)19.5
Hajó hossza (cm)34
Hajószélesség (cm)40
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyÁr
KERN AND SOHN WTB 1K-4NM kompakt mérleg, 1500g Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8MFV WTB 1K-4NM0.5g+/- 0.5 g10g€436.59
KERN AND SOHN WTB 30K-2NM kompakt mérleg, 30000g Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8MFW WTB 30K-2NM10g+/- 10 g200g€436.59
KERN AND SOHN WTB 3K-3NM kompakt mérleg, 3000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8MFY WTB 3K-3NM1g+/- 1 g20g€436.59
KERN AND SOHN WTB 6K-3NM kompakt mérleg, 6000g Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8MGB WTB 6K-3NM2g+/- 2 g40g€436.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN WTB 10K-3NM kompakt mérleg, 15000g max. Súly, 5g Olvashatóság
€436.59 /Mértékegység