KERN AND SOHN TVP-L kézi tesztállvány, 500 N max. Erő, 150 x 233 x 420 mm Ház | CE8MEF

KERN AND SOHN TVP-L kézi tesztállvány, 500 N max. Erő, 150 x 233 x 420 mm Ház

Raktáron
Tétel: CE8MEF Modell: TVP-L

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€640.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPróbapad
A tok szélessége150mm
Ház mérete150 x 233 x 420 mm
Ház magassága420 mm
Ház hossza233 mm
Max. Kényszerítés500 N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12
Hajó magassága (cm)24
Hajó hossza (cm)27.5
Hajószélesség (cm)57
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaÁr
KERN AND SOHN HO-A08 tesztpad, 34 mm lökethossz, 240 mm max. Tesztobjektum magassága | CE8JZT HO-A08200 x 200 x 332 mm332 mm200 mm€2,343.03
KERN ÉS SOHN HO-A19 tesztállvány | CE8KAE HO-A19---€2,549.78
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN THM 500N500N motoros tesztállvány, egy vezetőoszlop | CE8MCU THM 500N500N---€3,355.61
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN THM 500N500S motoros tesztállvány, egy vezetőoszlop | CE8MCV THM 500N500S---€4,134.05
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN TVM 10KN120N. Motoros tesztállvány, két vezetőoszlop | CE8MDU TVM 10KN120N.---€4,534.28
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN TVM 20KN120N. Motoros tesztállvány, két vezetőoszlop | CE8MDV TVM 20KN120N.---€6,061.75
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN TVM 30KN70N. Motoros tesztállvány, két vezetőoszlop | CE8MDW TVM 30KN70N.---€4,581.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TVP-L kézi tesztállvány, 500 N max. Erő, 150 x 233 x 420 mm Ház
€640.33 /Mértékegység