Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN TN 80-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 7 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság | CE8MDG

KERN AND SOHN TN 80-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 7 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MDG Modell: TN 80-0.01US
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
€1,018.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos vastagságmérő
Akkumulátor2 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
A tok szélessége150mm
Számjegy mérete14mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete150 x 74 x 32 mm
Ház magassága32 mm
Ház hossza74 mm
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
olvashatóság0.01mm
EgységekHüvelyk, mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.33
Hajó magassága (cm)9.5
Hajó hossza (cm)22
Hajószélesség (cm)37.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellolvashatóságÁr
KERN AND SOHN TN 230-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság | CE8MDA TN 230-0.01US0.01mm€1,018.71
KERN AND SOHN TN 230-0.1US ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.1 mm olvashatóság | CE8MDB TN 230-0.1US0.1mm€916.84
KERN AND SOHN TN 300-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 2.5 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság | CE8MDD TN 300-0.01US0.01mm€1,164.24
KERN AND SOHN TN 300-0.1US ultrahangos vastagságmérő, 2.5 MHz mérési frekvencia, 0.1 mm olvashatóság | CE8MDE TN 300-0.1US0.1mm€1,076.92
KERN AND SOHN TN 80-0.1US ultrahangos vastagságmérő, 7 MHz mérési frekvencia, 0.1 mm olvashatóság | CE8MDH TN 80-0.1US0.1mm€916.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TN 80-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 7 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság
€1,018.71 /Mértékegység