KERN ÉS SOHN TI-D Shore próbapad, 50 N keménységi teszterő, 25 cm oszlophossz | CE8MCY

KERN AND SOHN TI-D Shore próbapad, 50 N keménységi teszterő, 25 cm oszlophossz

Raktáron
Tétel: CE8MCY Modell: TI-D

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€516.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPróbapad
A tok szélessége150mm
Ház mérete150 x 110 x 400 mm
Ház magassága400 mm
Ház hossza110 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2
Hajó magassága (cm)18
Hajó hossza (cm)26.5
Hajószélesség (cm)35.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaÁr
KERN ÉS SOHN TI-AC Shore tesztpad, 10 N keménységi teszterő, 25 cm oszlophossz | CE8MCW TI-AC150 x 110 x 330 mm330 mm€392.94
KERN ÉS SOHN TI-ACL Shore próbapad, 10 N keménységi vizsgálati erő, 30 cm oszlophossz | CE8MCX TI-ACL150 x 110 x 380 mm380 mm€531.19
KERN AND SOHN TI-DL Shore próbapad, 50 N keménységi vizsgálati erő, 30 cm oszlophossz | CE8MCZ TI-DL150 x 110 x 380 mm380 mm€647.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TI-D Shore próbapad, 50 N keménységi teszterő, 25 cm oszlophossz
€516.63 /Mértékegység