Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN TF 1250-0.1FN bevonatvastagságmérő, 100 és 1250 um, 0.1 és 1 um Olvashatóság | CE8MCM

KERN AND SOHN TF 1250-0.1FN Coating Thickness Gauge, 100 And 1250 um, 0.1 And 1 um Readability

Raktáron
Tétel: CE8MCM Model: TF 1250-0.1FN
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
€873.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevonat vastagságmérő
Akkumulátor2 x 1.5V AAA
Az akkumulátor biztonsági mentése50 óra.
A tok szélessége126mm
Számjegy mérete10mm
Digitális kijelzés0.1 / 1 um
Kijelző típusaLCD
Ház mérete126 x 65 x 35 mm
Ház magassága35 mm
Ház hossza65 mm
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok. C
Kapacitás mérése100, 1250 µm
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
olvashatóság0.1, 1 m, 0.1/1 m
EgységekMikrométer, hüvelyk
Mérési kapacitás100 / 1250 um

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)6.3
Hajó hossza (cm)21.5
Hajószélesség (cm)26.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellolvashatóságÁr
KERN ÉS SOHN TB 1000-0.1N. Bevonatvastagság-mérő, Nfe külső | CE8MBW TB 1000-0.1N.-€429.55
ajánlatkérés
KERN AND SOHN TG 1250-0.1FN bevonatvastagságmérő, 100 és 1250 um, 0.1 és 1 um Olvashatóság | CE8MCN TG 1250-0.1FN0.1, 1 m, 0.1/1 m€873.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TF 1250-0.1FN Coating Thickness Gauge, 100 And 1250 um, 0.1 And 1 um Readability
€873.18 /Mértékegység