Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN TE 1250-0.1F bevonatvastagságmérő, 100 és 1250 um, 0.1 és 1 um Olvashatóság | CE8MCG

KERN AND SOHN TE 1250-0.1F bevonat vastagságmérő, 100 és 1250 um, 0.1 és 1 um Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MCG Modell: TE 1250-0.1F
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
€596.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevonat vastagságmérő
Akkumulátor4 x 1.5V AAA
Az akkumulátor biztonsági mentése50 óra.
A tok szélessége131mm
Számjegy mérete10mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete131 x 65 x 28 mm
Ház magassága28 mm
Ház hossza65 mm
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok. C
Kapacitás mérése100, 1250 µm
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
olvashatóság0.1, 1 µm
EgységekMikrométer, hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)6.3
Hajó hossza (cm)21.5
Hajószélesség (cm)26.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN AND SOHN TE 1250-0.1FN bevonatvastagságmérő, 100 és 1250 um, 0.1 és 1 um Olvashatóság | CE8MCH TE 1250-0.1FN€756.76
KERN AND SOHN TE 1250-0.1N bevonatvastagságmérő, 100 és 1250 um, 0.1 és 1 um Olvashatóság | CE8MCJ TE 1250-0.1N€654.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TE 1250-0.1F bevonat vastagságmérő, 100 és 1250 um, 0.1 és 1 um Olvashatóság
€596.68 /Mértékegység