Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN TB 200-0.1US-RED Ultrasonic Thickness Gauge, 5 MHz Measuring Frequency, 0.1mm Readability | CE8MBY

KERN AND SOHN TB 200-0.1US-RED ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.1 mm olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MBY Modell: TB 200-0.1US-RED
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
€502.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos vastagságmérő
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
A tok szélessége161mm
Ház mérete161 x 69 x 32 mm
Ház magassága32 mm
Ház hossza69 mm
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
olvashatóság0.1mm
EgységekHüvelyk, mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)6.3
Hajó hossza (cm)21.5
Hajószélesség (cm)26.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN AND SOHN TB 200-0.1US Ultrasonic Thickness Gauge, 5 MHz Measuring Frequency, 0.1mm Readability | CE8MBX TB 200-0.1US€589.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TB 200-0.1US-RED ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.1 mm olvashatóság
€502.08 /Mértékegység