KERN AND SOHN SFE 60K-2NM Industrial Balance, 20g Readability | CE8MAT

KERN AND SOHN SFE 60K-2NM ipari mérleg, 20g olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MAT Modell: SFE 60K-2NM

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€800.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 20 g
AnyagRozsdamentes acél
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális terhelés400kg
Minimális súly400g
Platform mélysége130 mm
A platform magassága300 mm
Platform szélesség400 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság20g
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás60kg
Mérlegplatform méretei400 x 300 x 130 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)79
Hajószélesség (cm)46.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr
KERN AND SOHN SFE 100K-2LNM ipari mérleg, 150kg Max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8MAJ SFE 100K-2LNM500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm500 x 400 mm500 x 400 x 140 mm400 mm€945.94
KERN AND SOHN SFE 100K-2NM ipari mérleg, 150kg Max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8MAK SFE 100K-2NM400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 mm300 mm€844.07
KERN AND SOHN SFE 100K-2XLNM ipari mérleg, 150 kg Max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8MAL SFE 100K-2XLNM650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 mm500mm€1,353.43
KERN AND SOHN SFE 10K-3LNM ipari mérleg, 15000g Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8MAM SFE 10K-3LNM400mm5g+/- 5 g100g130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 mm300 mm€814.97
KERN AND SOHN SFE 10K-3NM ipari mérleg, 15000g Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8MAN SFE 10K-3NM300 mm5g+/- 5 g100g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm€691.27
KERN AND SOHN SFE 300K-1LNM ipari mérleg, 300kg Max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8MAP SFE 300K-1LNM650 mm0.1Kg+/-0.1 kg2Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 mm500mm€1,324.32
KERN AND SOHN SFE 30K-2NM ipari mérleg, 30kg Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8MAQ SFE 30K-2NM300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm€713.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN SFE 60K-2NM ipari mérleg, 20g olvashatóság
€800.42 /Mértékegység