KERN AND SOHN OZL 961UK sztereó zoom mikroszkóp készlet, binokuláris cső típus, 0.7x–4.5x nagyítás | CE8LQH

KERN AND SOHN OZL 961UK sztereó zoom mikroszkóp készlet, binokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás

Raktáron
Cikkszám: CE8LQH Modell: OZL 961UK

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,469.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBinokuláris sztereó zoom mikroszkóp
Átmérő20mm
LátómezőNagy széles mező
Megvilágítás Visszavert fény4.5W
Megvilágítás típusa Eső fényLED
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Nagyobbítás0.7x - 4.5x
Optikai rendszerGreenough
TápegységBeépített tápegység
Állvány típusaEgyetemes
Cső típusakétszemű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.5
Hajó magassága (cm)24
Hajó hossza (cm)42
Hajószélesség (cm)82
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
KERN AND SOHN OZL 961 sztereó zoom mikroszkóp készlet, binokuláris cső típus, 0.7-4.5x nagyítás | CE8LQG 961 OZLBinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€1,469.85
KERN AND SOHN OZL 963 sztereó zoom mikroszkóp készlet, trinokuláris cső típus, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LQJ 963 OZLTrinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€1,586.27
KERN AND SOHN OZL 963UK sztereó zoom mikroszkóp készlet, trinokuláris cső típus, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LQK OZL 963UKTrinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€1,586.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OZL 961UK sztereó zoom mikroszkóp készlet, binokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás
€1,469.85 /Mértékegység