KERN AND SOHN OZL 468 sztereó zoom mikroszkóp, trinokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LQC

KERN AND SOHN OZL 468 sztereó zoom mikroszkóp, trinokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás

Raktáron
Tétel: CE8LQC Modell: OZL 468

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€960.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrinokuláris sztereó zoom mikroszkóp
Izzó technológiaLED
Átmérő20mm
Okulár átmérőjeHWF 20 mm
LátómezőNagy széles mező
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Nagyobbítás0.7x - 4.5x
Optikai rendszerGreenough
TápegységBeépített tápegység
Cső típusaTrinokuláris
Teljesítmény3W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5
Hajó magassága (cm)29
Hajó hossza (cm)35.5
Hajószélesség (cm)51
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
KERN AND SOHN OZL 463 sztereó zoom mikroszkóp, binokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LPQ 463 OZLBinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€873.18
KERN AND SOHN OZL 464 sztereó zoom mikroszkóp, trinokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LPR 464 OZLTrinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€975.05
KERN AND SOHN OZL 465 sztereó zoom mikroszkóp, binokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LPW 465 OZLBinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€931.40
KERN AND SOHN OZL 466 sztereó zoom mikroszkóp, trinokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LPX 466 OZLTrinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€1,004.15
KERN AND SOHN OZL 467 sztereó zoom mikroszkóp, binokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LQB 467 OZLBinokuláris sztereó zoom mikroszkóp€873.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OZL 468 sztereó zoom mikroszkóp, trinokuláris cső típusú, 0.7-4.5-szeres nagyítás
€960.50 /Mértékegység