KERN AND SOHN OCM 167 fordított fluoreszcens mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 10x, 20x, 40x nagyítás

Raktáron
Tétel: CJ7AFC Modell: OCM 167

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,359.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFluoreszcens mikroszkóp
Izzó technológiaLED
Átmérő22mm
LátómezőNagy széles mező
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Nagyobbítás10x, 20x, 40x
Max. Jelenlegi0.3A
Optikai rendszerVégtelenség
TápegységPower Adapter
Cső típusaTrinokuláris
Teljesítmény5W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)33
Hajó hossza (cm)59
Hajószélesség (cm)105
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségTápegységÁr
KERN AND SOHN OCM 165 fordított fluoreszcens mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 10x, 20x, 40x nagyítás | CE8LDG OCM 165100 és 240V közöttBeépített tápegység€13,359.66
KERN AND SOHN OCM 166 fordított fluoreszcens mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 10x, 20x, 40x nagyítás | CJ7AFB OCM 166100 és 240V közöttBeépített tápegység€15,702.69
KERN AND SOHN OCM 168 fordított fluoreszcens mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 10x, 20x, 40x nagyítás | CJ7AFD OCM 168100 és 240V közöttBeépített tápegység€15,702.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OCM 167 fordított fluoreszcens mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 10x, 20x, 40x nagyítás
€13,359.66 /Mértékegység