KERN AND SOHN OBE 131 áteresztő fénymikroszkóp, monokuláris tubus típus, 4x, 10x, 40x, 100x nagyítás | CE8LAM

KERN AND SOHN OBE 131 áteresztő fény mikroszkóp, monokuláris cső típusú, 4x, 10x, 40x, 100x nagyítás

Raktáron
Tétel: CE8LAM Modell: OBE 131

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€785.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroszkóp
Átmérő18mm
Okulár átmérőjeHWF 18 mm
LátómezőNagy széles mező
Frekvencia50 / 60 Hz
Átvitt fény megvilágítás3W
Megvilágítás típusa Átbocsátott fényLED
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Nagyobbítás4x, 10x, 40x, 100x
Max. Jelenlegi0.3A
Objektív zoom4x / 10x / 40x / 100x
Optikai rendszerVéges
TápegységPower Adapter
Cső típusafélszemű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5
Hajó magassága (cm)24.5
Hajó hossza (cm)34
Hajószélesség (cm)42.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtvitt fény megvilágításMegvilágítás típusa Átbocsátott fényBemeneti feszültségTételOptikai rendszerTápegységÁr
KERN ÉS SOHN OBE 101 vegyes mikroszkóp, monokuláris | CE8KZN OBE 101.----Összetett mikroszkóp--€529.20
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OBE 102 vegyes mikroszkóp, binokuláris | CE8KZQ OBE 102.----Összetett mikroszkóp--€551.90
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OBE 103 vegyes mikroszkóp, binokuláris, Accu CE8KZT OBE 103.----Összetett mikroszkóp--€624.79
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OBE 104 vegyes mikroszkóp, trinokuláris | CE8KZU OBE 104.----Összetett mikroszkóp--€666.45
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OBE 108 összetett mikroszkóp, binokuláris | CE8KZY OBE 108.----Összetett mikroszkóp--€656.25
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OBE 109 vegyes mikroszkóp, binokuláris, Accu CE8KZZ OBE 109.----Összetett mikroszkóp--€739.77
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OBE 110 összetett mikroszkóp, trinokuláris | CE8LAA OBE 110.----Összetett mikroszkóp--€787.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OBE 131 áteresztő fény mikroszkóp, monokuláris cső típusú, 4x, 10x, 40x, 100x nagyítás
€785.86 /Mértékegység