KERN AND SOHN MBC 20K10EM babamérleg, 20 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8KLX

KERN AND SOHN MBC 20K10EM babamérleg, 20 kg max. Súly, 10g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KLX Modell: MBC 20K10EM

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€538.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsecsemőmérleg
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése20 óra.
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.01Kg
A tok szélessége330mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete330 x 280 x 72 mm
Ház magassága72 mm
Ház hossza280 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.01 kg
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly0.2Kg
Platform mélysége55 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01kg
Téglalap alakú mérlegfelület mérete600 x 280 mm
A reprodukálhatóság0.01Kg
Megállapodás ideje3 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás20kg
Mérlegplatform méretei600 x 280 x 55 mm
A felületi mélység mérése280 mm
Súlyú felületi szélesség600 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7
Hajó magassága (cm)17.5
Hajó hossza (cm)65
Hajószélesség (cm)48
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásMinimális súlyÁr
KERN AND SOHN MBC 15K2DEM babamérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KLV MBC 15K2DEM0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 kg€538.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MBC 20K10EM babamérleg, 20 kg max. Súly, 10g Olvashatóság
€538.46 /Mértékegység