Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN LB 300-2 integrált tolómérő, digitális, 200 mm max. Hosszúság, 0.01 mm Olvashatóság | CJ6ZUW

KERN AND SOHN LB 300-2 integrált tolómérő, digitális, 200 mm max. Hosszúság, 0.01 mm Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CJ6ZUW Modell: LB 300-2
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
€1,819.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv
Akkumulátor3V CR2032
A tok szélessége440mm
Számjegy mérete8mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete440 x 42 x 30 mm
Ház magassága30 mm
Ház hossza42 mm
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
olvashatóság0.01mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)5.5
Hajó hossza (cm)6
Hajószélesség (cm)46
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteÁr
KERN AND SOHN LB 200-2 integrált tolómérő, digitális, 200 mm max. Hosszúság, 0.01 mm Olvashatóság | CJ6ZUV LB 200-2350 x 42 x 30 mm€1,659.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN LB 300-2 integrált tolómérő, digitális, 200 mm max. Hosszúság, 0.01 mm Olvashatóság
€1,819.13 /Mértékegység