KERN AND SOHN KXP 150V20LM Platform, 60 és 150 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KKT

KERN AND SOHN KXP 150V20LM platform, 60 és 150 kg max. Súly, 5g olvashatóság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8KKT Típus: KXP 150V20LM

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,162.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelvény
Kalibrációs érték20g
Minimális terhelés400 / 1000g
Minimális súly400g, 1kg
Platform mélysége135 mm
olvashatóság5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete650 x 500 mm
Mérési kapacitás60 / 150 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei650 x 500 x 135 mm
A felületi mélység mérése500mm
Súlyú felületi szélesség650 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.4
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)75
Hajószélesség (cm)61
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN KXP 150V20M platform, 60 és 150 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KKU KXP 150V20M20g400g, 1kg125 mm500 x 400 mm500 x 400 x 125 mm400 mm500 mm€933.21
KERN AND SOHN KXP 15V20LM platform, 6 és 15 kg max. Súly, 0.5 g Leolvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KKV KXP 15V20LM2g40g90 mm400 x 300 mm400 x 300 x 90 mm300 mm400mm€704.00
KERN AND SOHN KXP 15V20M platform, 6 és 15 kg max. Súly, 0.5 g Leolvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KKW KXP 15V20M2g40g90 mm300 x 240 mm300 x 240 x 90 mm240 mm300 mm€523.91
KERN AND SOHN KXP 300V20M platform, 150 és 300 kg max. Súly, 10g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KKX KXP 300V20M50g1, 2 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€1,162.42
KERN AND SOHN KXP 30V20LM platform, 15 és 30 kg max. Súly, 1g olvashatóság, rozsdamentes acél | CE8KKY KXP 30V20LM5g100g125 mm500 x 410 mm500 x 400 x 125 mm410 mm500 mm€933.21
KERN AND SOHN KXP 30V20M platform, 15 és 30 kg max. Súly, 1g olvashatóság, rozsdamentes acél | CE8KKZ KXP 30V20M5g100g90 mm400 x 300 mm400 x 300 x 90 mm300 mm400mm€704.00
KERN AND SOHN KXP 60V20LM platform, 30 és 60 kg max. Súly, 2g olvashatóság, rozsdamentes acél | CE8KLA KXP 60V20LM10g200g125 mm500 x 400 mm500 x 400 x 125 mm400 mm500 mm€982.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KXP 150V20LM platform, 60 és 150 kg max. Súly, 5g olvashatóság, rozsdamentes acél
€1,162.42 /Mértékegység