KERN AND SOHN KFP 300V30M platform, 300 kg Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8KHD

KERN AND SOHN KFP 300V30M platform, 300 kg max. Súly, 10g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KHD Modell: KFP 300V30M

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,964.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelvény
Kalibrációs érték100g
Minimális terhelés2000g
Minimális súly2Kg
Platform mélysége135 mm
olvashatóság10g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete650 x 500 mm
Mérési kapacitás300kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei650 x 500 x 135 mm
A felületi mélység mérése500mm
Súlyú felületi szélesség650 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25
Hajó magassága (cm)23
Hajó hossza (cm)58
Hajószélesség (cm)74
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN KFP 150V30LM platform, 150 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8KGT KFP 150V30LM50g1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€2,095.64
KERN AND SOHN KFP 15V30M platform, 15 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8KGY KFP 15V30M5g100g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm€1,146.05
KERN AND SOHN KFP 30V30M platform, 30 kg Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8KHG KFP 30V30M10g200g128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm400mm€1,244.28
KERN AND SOHN KFP 30V30SM platform, 30 kg Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8KHH KFP 30V30SM10g200g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm€1,129.68
KERN AND SOHN KFP 60V30LM platform, 60 kg Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8KHU KFP 60V30LM20g400g110mm500 x 400 mm500 x 400 x 110 mm400 mm500 mm€1,555.35
KERN AND SOHN KFP 60V30M platform, 60 kg Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8KHV KFP 60V30M20g400g128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm400mm€1,244.28
KERN AND SOHN KFP 60V30XLM platform, 60 kg Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8KHW KFP 60V30XLM20g400g142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 mm500mm650 mm€2,242.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KFP 300V30M platform, 300 kg max. Súly, 10g Olvashatóság
€1,964.65 /Mértékegység