Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FC 50 elektromos erőmérő, 50 N max. Erő, 0.01 N Olvashatóság | CE8JNC

KERN AND SOHN FC 50 elektromos erőmérő, 50 N max. Erő, 0.01 N Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JNC Modell: FC 50
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
€603.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális erőmérő
Az akkumulátor töltési ideje4 óra.
A tok szélessége140mm
Számjegy mérete10mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete140 x 70 x 34 mm
Ház magassága34 mm
Ház hossza70 mm
Ház anyagaFém
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Kapacitás mérése50N
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)34
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz hosszaÁr
KERN AND SOHN FC 10 elektromos erőmérő, 10 N max. Erő, 0.01 N Olvashatóság | CE8JMZ FC10145 x 73 x 34 mm73 mm€603.95
KERN AND SOHN FC 100 elektromos erőmérő, 100 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CE8JNA FC100145 x 73 x 34 mm73 mm€603.95
KERN AND SOHN FC 1K elektromos erőmérő, 1 kN max. Erő, 1 N Olvashatóság | CE8JNB FC 1K145 x 73 x 34 mm73 mm€603.95
KERN AND SOHN FC 500 elektromos erőmérő, 500 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CE8JND FC500135 x 73 x 34 mm73 mm€603.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FC 50 elektromos erőmérő, 50 N max. Erő, 0.01 N Olvashatóság
€603.95 /Mértékegység