Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN EOE 100K-2 csomagmérleg, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8JLC

KERN AND SOHN EOE 100K-2 csomagmérleg, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JLC Modell: EOE 100K-2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€247.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.1 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége57 mm
A platform magassága305 mm
Platform szélesség315 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság50g
A reprodukálhatóság0.05Kg
Megállapodás ideje2.5 sec.
EgységekKg, lb
Mérési kapacitás150kg
Mérleglap anyagaFestett acél
Mérlegplatform méretei315 x 305 x 57 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9
Hajó magassága (cm)15
Hajó hossza (cm)37
Hajószélesség (cm)37
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásPlatform mélységeA platform magasságaPlatform szélességMegállapodás idejeEgységekMérlegplatform méreteiÁr
KERN AND SOHN EOE 10K-3 csomagtartó mérleg, 15 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JLE EOE 10K-3+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 mm€247.40
KERN AND SOHN EOE 150K50L csomagmérleg, 150kg Max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8JLF EOE 150K50L+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm€436.59
KERN AND SOHN EOE 150K50XL csomagmérleg, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8JLH EOE 150K50XL+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mm3 sec.Kg, lb950 x 500 x 58 mm€465.69
KERN AND SOHN EOE 300K100 csomagmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JLJ EOE 300K100+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mm-Kg, lb315 x 305 x 57 mm€247.40
KERN AND SOHN EOE 300K100L csomagmérleg, 300kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JLK EOE 300K100L+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm€436.59
KERN AND SOHN EOE 300K100XL csomagmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JLM EOE 300K100XL+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mm3 sec.Kg, lb950 x 500 x 58 mm€465.69
KERN AND SOHN EOE 30K-2 csomagmérleg, 35 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JLN EOE 30K-2+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 mm€247.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EOE 100K-2 csomagmérleg, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság
€247.40 /Mértékegység