Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN ECE 10K-3N asztali mérleg, 10000g Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JGA

KERN AND SOHN ECE 10K-3N asztali mérleg, 10000g max. Súly, 5g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JGA Modell: ECE 10K-3N
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
€174.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
Számjegy mérete21mm
Digitális kijelzés5g
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete320 x 300 x 60 mm
Ház magassága60 mm
Ház hossza300 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 20 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége60 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete320 x 260 mm
A reprodukálhatóság5g
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás10kg
Mérleglap anyagaMűanyag
Mérlegplatform méretei320 x 260 x 60 mm
A felületi mélység mérése260 mm
Súlyú felületi szélesség320 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)33
Hajószélesség (cm)37
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásolvashatóságÁr
KERN AND SOHN ECE 20K-2N asztali mérleg, 20000g Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JGB ECE 20K-2N+/- 40 g10g€174.64
KERN AND SOHN ECE 50K-2N asztali mérleg, 50kg Max. Súly, 20g Olvashatóság | CE8JGC ECE 50K-2N+/-0.08 kg20g€174.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN ECE 10K-3N asztali mérleg, 10000g max. Súly, 5g Olvashatóság
€174.64 /Mértékegység