KERN AND SOHN DE 150K20DXL csomagmérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8JEC

KERN AND SOHN DE 150K20DXL Parcel Scale, 60 And 150Kg Max. Weighing, 20 And 50g Readability

Raktáron
Tétel: CE8JEC Model: DE 150K20DXL

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€756.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése12 óra.
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.06, 0.15Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége89 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság20 / 50g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete650 x 500 mm
A reprodukálhatóság0.02, 0.05 kg
Megállapodás ideje2.5 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)40g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)400g
Egységekdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Mérési kapacitás60 / 150 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei650 x 500 x 89 mm
A felületi mélység mérése500mm
Súlyú felületi szélesség650 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.9
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)72
Hajószélesség (cm)77.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Ház méreteHáz hosszaA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)EgységekMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN DE 120K10A csomagmérleg, 120 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JDY DE 120K10A20g315 x 305 x 75 mm305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm€363.82
KERN AND SOHN DE 12K1A Csomagmérleg, 12000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JDZ DE 12K1A2g318 x 305 x 75 mm305 mm20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm€349.27
KERN AND SOHN DE 150K20D csomagmérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8JEA DE 150K20D40g315 x 305 x 75 mm305 mm400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm308 mm318 mm€327.44
KERN AND SOHN DE 150K20DL csomagmérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8JEB DE 150K20DL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 403 x 83 mm403 mm522 mm€531.19
KERN AND SOHN DE 150K2D csomagmérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8JED DE 150K2D4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 mm305 mm315 mm€560.29
KERN AND SOHN DE 150K2DL csomagmérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8JEE DE 150K2DL4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol522 x 406 x 98 mm405 mm520 mm€742.20
KERN AND SOHN DE 15K0.2D csomagmérleg, 6000 és 15000g max. Súly, 0.2 és 0.5 g Olvashatóság | CE8JEF DE 15K0.2D400mg--4gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 mm305 mm315 mm€553.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN DE 150K20DXL Parcel Scale, 60 And 150Kg Max. Weighing, 20 And 50g Readability
€756.76 /Mértékegység