Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CR 130-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 130 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZK

KERN AND SOHN CR 130-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 130 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8HZK Modell: CR 130-3P1
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
€1,426.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.70 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-50 fok C
Névleges súly130 kg / 1.3 kN
Mérési kapacitás130kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.598
Hajó magassága (cm)6
Hajó hossza (cm)18
Hajószélesség (cm)22
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CR 1000-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 1000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZJ CR 1000-3P11000kg€1,251.56
KERN AND SOHN CR 2000-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 2000 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZM CR 2000-3P12000kg€1,251.56
KERN AND SOHN CR 250-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 250 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZP CR 250-3P1250kg€1,295.22
KERN AND SOHN CR 500-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 500 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZT CR 500-3P1500kg€1,251.56
KERN AND SOHN CR 60-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 60 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél | CE8HZU CR 60-3P160kg€1,353.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CR 130-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 130 kg max. Mérleg, rozsdamentes acél
€1,426.19 /Mértékegység