Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CP 15-2Y1 mérőcella, 15 kg max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNN

KERN AND SOHN CP 15-2Y1 mérőcella, 15 kg max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Tétel: CJ6ZNN Modell: CP 15-2Y1
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
€48.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-20 fok C
A platform magassága350 mm
Platform szélesség250 mm
Mérési kapacitás15kg
Mérlegplatform méretei250 x 350 x 0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.095
Hajó magassága (cm)3.5
Hajó hossza (cm)5
Hajószélesség (cm)12
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CP 10-2Y1 mérőcella, 10 kg max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNK CP 10-2Y110kg€48.02
KERN AND SOHN CP 20-2Y1 mérőcella, 20 kg Max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNP CP 20-2Y120kg€48.02
KERN AND SOHN CP 30-2Y1 mérőcella, 30 kg max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNT CP 30-2Y130kg€48.02
KERN AND SOHN CP 3-2Y1 mérőcella, 3 kg max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZNW CP 3-2Y13kg€48.02
KERN AND SOHN CP 5-2Y1 mérőcella, 5 kg max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CJ6ZPA CP 5-2Y15kg€48.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CP 15-2Y1 mérőcella, 15 kg max. Súly, -20 és 50 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€48.02 /Mértékegység