Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN ÉS SOHN CK 2-0P1 mérőcella, 2 kg max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HVR

KERN AND SOHN CK 2-0P1 mérőcella, 2 kg max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Tétel: CE8HVR Modell: CK 2-0P1
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
€48.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Névleges súly2kg
Mérési kapacitás2kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.055
Hajó magassága (cm)3.5
Hajó hossza (cm)6
Hajószélesség (cm)14.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN ÉS SOHN CK 1-0P1 mérőcella, 1 kg max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HVP CK 1-0P11Kg€48.02
KERN ÉS SOHN CK 3-0P1 mérőcella, 3 kg max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HVV CK 3-0P13kg€48.02
KERN ÉS SOHN CK 5-0P1 mérőcella, 5 kg max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HVX CK 5-0P15kg€48.02
KERN AND SOHN CK 600-0P1 mérőcella, 600g Max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HVY CK 600-0P1600g€48.02
KERN ÉS SOHN CK 600-0P2 mérőcella, 600g Max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HVZ CK 600-0P2600g€71.31
KERN ÉS SOHN CK 6-0P1 mérőcella, 6 kg max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HWA CK 6-0P16kg€49.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CK 2-0P1 mérőcella, 2 kg max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€48.02 /Mértékegység