Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CK 1000-0P3 Load Cell, 1Kg Max. Weighing, -10 To 40 Deg. C Ambient Temp. Range | CE8HVM

KERN AND SOHN CK 1000-0P3 mérőcella, 1 kg max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Tétel: CE8HVM Modell: CK 1000-0P3
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
€34.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Névleges súly1kg
Mérési kapacitás1Kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)3.5
Hajó hossza (cm)6
Hajószélesség (cm)14.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN ÉS SOHN CD 100-2P2 súlymérő/erőmérő cellák, 1000 kN | CE8HQF CD 100-2P2-€4,450.09
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN CD 10-2P2 súlymérő/erőmérő cellák, 200 kN | CE8HQG CD 10-2P2-€1,419.22
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN CD 10-3P1 súlymérő/erőmérő cellák, 100 kN | CE8HQH CD 10-3P1-€553.25
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN CD 20-2P2 súlymérő/erőmérő cellák, 200 kN | CE8HQJ CD 20-2P2-€1,419.22
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN CD 20-3P1 súlymérő/erőmérő cellák, 200 kN | CE8HQK CD 20-3P1-€553.25
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN CD 30-2P2 súlymérő/erőmérő cellák, 300 kN | CE8HQL CD 30-2P2-€2,273.15
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN CD 40-3P1 súlymérő/erőmérő cellák, 400 kN | CE8HQM CD 40-3P1-€553.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CK 1000-0P3 mérőcella, 1 kg max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€34.03 /Mértékegység