KERN ÉS SOHN CCS 30K0.1. Számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.001 kg Leolvashatóság | CE8HPP

KERN AND SOHN CCS 30K0.1. Számláló mérleg, 6 kg-os referencia mérleg mérési tartomány, 0.001 kg leolvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HPP Modell: CCS 30K0.1.

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,096.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámlálási skála
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Számjegy mérete20mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.0002 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Mérési tartomány6kg
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
Platform mélysége120 mm
TápegységPower Adapter
Mennyiségi skála mérési tartomány30Kg
olvashatóság0.1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete400 x 300 mm
Referencia mérleg mérési tartomány6Kg
A reprodukálhatóság0.0001Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)100mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)1g
EgységekKg, lb
Mérési kapacitás30kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei400 x 300 x 120 mm
A felületi mélység mérése300 mm
Súlyú felületi szélesség400mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.9
Hajó magassága (cm)22.5
Hajó hossza (cm)64
Hajószélesség (cm)94
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellEgységekLinearitásPlatform mélységeMérleglap anyagaMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMennyiségi skála mérési tartományÁr
KERN AND SOHN CCS 10K-6 számláló mérleg, 0.3 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.0005 kg Olvashatóság | CE8HPA CCS 10K-6g+/-0.000005 kg110mmRozsdamentes acél300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm15Kg€1,211.54
KERN AND SOHN CCS 150K0.01 számláló mérleg, 3 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.005 kg Olvashatóság | CE8HPB CCS 150K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRozsdamentes acél500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg€1,391.63
KERN AND SOHN CCS 150K0.01L számláló mérleg, 3 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.005 kg Olvashatóság | CE8HPC CCS 150K0.01LKg, lb+/-0.00005 kg142 mmRozsdamentes acél650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg€1,768.19
KERN ÉS SOHN CCS 150K0.1. Számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.005 kg Leolvashatóság | CE8HPD CCS 150K0.1.Kg, lb+/-0.0006 kg137 mmRozsdamentes acél500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg€1,244.28
KERN AND SOHN CCS 150K0.1L számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.005 kg Olvashatóság | CE8HPE CCS 150K0.1LKg, lb+/-0.05 kg142 mmRozsdamentes acél650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg€1,792.75
KERN AND SOHN CCS 1T-1L számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.5 kg Leolvashatóság | CE8HPG CCS 1T-1LKg, lb+/-0.0005 kg80 mmBevonatos fém1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg€4,502.34
KERN AND SOHN CCS 1T-1U számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.5 kg Olvashatóság | CE8HPH CCS 1T-1UKg, lb+/-0.0005 kg90 mmBevonatos fém840 x 1190 x 90 mm1190 mm840 mm1500Kg€2,930.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CCS 30K0.1. Számláló mérleg, 6 kg-os referencia mérleg mérési tartomány, 0.001 kg leolvashatóság
€1,096.94 /Mértékegység