KERN AND SOHN BID 1T-4LM padlómérleg, 1500 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8HME

KERN AND SOHN BID 1T-4LM padlómérleg, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HME Modell: BID 1T-4LM

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,077.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Az akkumulátor töltési ideje3 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.5Kg
Számjegy mérete25mm
Digitális kijelzés0.5kg
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Linearitás+/-1.5 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi0.4A
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális terhelés10kg
Minimális súly10Kg
Platform mélysége108 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.5 kg, 500 g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1500 x 1500 mm
A reprodukálhatóság0.5Kg
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Mérési kapacitás1500kg
Mérleglap anyagaPorszórt acél
Mérlegplatform méretei1500 x 1500 x 108 mm
A felületi mélység mérése1500 mm
Súlyú felületi szélesség1500 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.802
Hajó magassága (cm)26.45
Hajó hossza (cm)154.72
Hajószélesség (cm)154.72
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr
KERN AND SOHN BID 1T-4EM padlómérleg, 1500 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8HMD Licit 1T-4EM1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 mm1000 mm€2,128.38
KERN AND SOHN BID 1T-4M padlómérleg, 1500 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8HMF Vétel 1T-4M1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm€2,619.54
KERN AND SOHN BID 1T-4SM padlómérleg, 1500 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8HMG Vétel 1T-4SM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm€1,997.40
KERN AND SOHN BID 3T-3LM padlómérleg, 3000 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8HMK Vétel 3T-3LM1500 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000g, 1kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm€3,077.96
KERN AND SOHN BID 3T-3M padlómérleg, 3000 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8HML Vétel 3T-3M1200 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000g, 1kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm€2,619.54
KERN AND SOHN BID 600K-1M padlómérleg, 600kg Max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8HMP Licit 600K-1M1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm€2,619.54
KERN AND SOHN BID 600K-1SM padlómérleg, 600kg Max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8HMQ Licit 600K-1SM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm€1,997.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN BID 1T-4LM padlómérleg, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság
€3,077.96 /Mértékegység