KERN AND SOHN BFN 3T-3M padlómérleg, 3000 kg max. Súly, 1000 g olvashatóság, rozsdamentes acél | CE8HKL

KERN AND SOHN BFN 3T-3M padlómérleg, 3000 kg max. Súly, 1000g olvashatóság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8HKL Modell: BFN 3T-3M

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,712.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték1Kg
Számjegy mérete52mm
Kijelző típusaLCD
Ház anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/-1.5 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly20Kg
Platform mélysége85 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság1000g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1500 x 1250 mm
A reprodukálhatóság1Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás3000kg
Mérleglap anyagaSUS304
Mérlegplatform méretei1500 x 1250 x 85 mm
A felületi mélység mérése1250 mm
Súlyú felületi szélesség1500 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.6753
Hajó magassága (cm)34.44
Hajó hossza (cm)150.73
Hajószélesség (cm)126.77
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellolvashatóságÁr
KERN AND SOHN BFA 1T-4NM padlómérleg | CE8HJT BFA 1T-4NM-€1,718.18
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN BFA 1T-4SNM padlómérleg | CE8HJU BFA 1T-4SNM-€1,101.20
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN BFA 3T-3LM padlómérleg | CE8HJV BFA 3T-3LM-€2,389.34
ajánlatkérés
KERN AND SOHN BFA 3T-3NM padlómérleg | CE8HJW BFA 3T-3NM-€2,120.89
ajánlatkérés
KERN AND SOHN BFA 600K-1NM padlómérleg | CE8HJX BFA 600K-1NM-€1,616.65
ajánlatkérés
KERN AND SOHN BFA 600K-1SNM padlómérleg | CE8HJY BFA 600K-1SNM-€1,089.48
ajánlatkérés
KERN AND SOHN BFA 6T-3M padlómérleg | CE8HJZ BFA 6T-3M-€2,543.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN BFN 3T-3M padlómérleg, 3000 kg max. Súly, 1000g olvashatóság, rozsdamentes acél
€6,712.57 /Mértékegység