Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN ÉS SOHN BFB-A03 kábel, 15 m hosszú | CE8HKH

KERN AND SOHN BFB-A03 kábel, 15 m hosszú

Raktáron
Tétel: CE8HKH Modell: BFB-A03

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€319.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó kábel
Kábel hossza15m
Mérleglap anyagaFestett acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4
Hajó magassága (cm)12
Hajó hossza (cm)12
Hajószélesség (cm)50
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaTételÁr
KERN ÉS SOHN FC-A01 csatlakozókábel | CE8JNE FC-A01---Csatlakozó kábel€72.77
KERN ÉS SOHN HMO-A04 csatlakozókábel a Leeb Durométertől az érzékelőig | CE8JYZ HMO-A04---Csatlakozó kábel€127.53
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN HO-A20 csatlakozókábel | CE8KAF HO-A20---Csatlakozó kábel€372.85
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN LB-A01 Pc csatlakozókábel | CE8KLK LB-A01140 x 140 x 20 mm20 mm140 mmCsatlakozó kábel€567.56
KERN AND SOHN TPE-N hajtókar tesztállvány, 500 N Max. Erő | CE8MDL TPE-N215 x 420 x 50 mm50 mm420 mmPróbapad€1,906.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN BFB-A03 kábel, 15 m hosszú
€319.26 /Mértékegység