KERN AND SOHN BFB 1T-4NM padlómérleg, 1500 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8HKA

KERN AND SOHN BFB 1T-4NM padlómérleg, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HKA Modell: BFB 1T-4NM

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,127.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.5Kg
Számjegy mérete52mm
Digitális kijelzés500g
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-1.5 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális terhelés10000g
Minimális súly10Kg
Platform mélysége85 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság500g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1500 x 1250 mm
A reprodukálhatóság0.5Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás1500kg
Mérleglap anyagaPorszórt acél
Mérlegplatform méretei1500 x 1250 x 85 mm
A felületi mélység mérése1250 mm
Súlyú felületi szélesség1500 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.6594
Hajó magassága (cm)32.94
Hajó hossza (cm)131.77
Hajószélesség (cm)160.71
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA felületi mélység méréseKalibrációs értékLinearitásSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN AND SOHN BFB 1T-4SNM padlómérleg, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8HKB BFB 1T-4SNM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg85 mm500g1000 x 1000 mm€2,259.35
KERN AND SOHN BFB 3T1LM padlómérleg, 3000 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8HKC BFB 3T1LM1500 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg80 mm1000g1500 x 1500 mm€3,601.87
KERN AND SOHN BFB 3T-3NM padlómérleg, 3000 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8HKD BFB 3T-3NM1250 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg85 mm1000g1500 x 1250 mm€3,127.08
KERN AND SOHN BFB 600K-1NM padlómérleg, 600kg Max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8HKE BFB 600K-1NM1250 mm0.2Kg+/-0.4 kg1500 mm4Kg85 mm200g1500 x 1250 mm€3,127.08
KERN AND SOHN BFB 600K-1SNM padlómérleg, 600 kg Max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8HKF BFB 600K-1SNM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm4Kg85 mm200g1000 x 1000 mm€2,259.35
KERN AND SOHN BFB 6T-3M padlómérleg, 6000 kg max. Súly, 2000g Olvashatóság | CE8HKG BFB 6T-3M1500 mm2Kg+/-2 kg1500 mm40Kg130 mm-1500 x 1500 mm€4,256.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN BFB 1T-4NM padlómérleg, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság
€3,127.08 /Mértékegység