KERN AND SOHN ADJ 600-C3 analitikai mérleg, 120g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HFB

KERN AND SOHN ADJ 600-C3 analitikai mérleg, 120 g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HFB Modell: ADJ 600-C3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,473.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
A tok szélessége230mm
Számjegy mérete16mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 és 60 Hz között
Ház mérete230 x 310 x 210 mm
Ház magassága210 mm
Ház hossza310 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 265 V között
Linearitás+/-0.4 mg
Max. Környezeti páratartalom85%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Max. Jelenlegi2A
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
olvashatóság0.1mg
A reprodukálhatóság0.2mg
Megállapodás ideje4 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10mg
Egységekct, g, lb, oz
Mérési kapacitás120g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője90 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.7
Hajó magassága (cm)42.5
Hajó hossza (cm)45.5
Hajószélesség (cm)33.6
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaLinearitásMegállapodás idejeÁr
KERN AND SOHN ADJ 100-4 analitikai mérleg, 120g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HEZ ADJ 100-4230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004 g4 sec.€1,489.86
KERN AND SOHN ADJ 200-4 analitikai mérleg, 210g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HFA ADJ 200-4230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004 g3 sec.€1,620.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN ADJ 600-C3 analitikai mérleg, 120 g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság
€1,473.49 /Mértékegység