Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 362-980-300 fasúlyú tok, gomb/kompakt súly, 1g - 5kg | CJ6YTU

KERN AND SOHN 362-980-300 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1-5 kg

Raktáron
Tétel: CJ6YTU Modell: 362-980-300

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€352.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜgy
Névleges érték1g - 5kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)15
Hajószélesség (cm)40
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 362-960-300 fasúlyú tok, gomb/kompakt súly, 1g - 1kg | CJ6YTR 362-960-3001g - 1kg€165.36
KERN AND SOHN 362-970-300 fasúlyú tok, gomb/kompakt súly, 1-2 kg | CJ6YTT 362-970-3001g - 2kg€242.30
KERN AND SOHN 362-990-300 fasúlyú tok, gomb/kompakt súly, 1g - 10kg | CJ6YTV 362-990-3001g - 10kg€433.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 362-980-300 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1-5 kg
€352.00 /Mértékegység