KERN AND SOHN 337-161-200 Wood Weight Case, Check Weight, 50Kg | CE8FWE

KERN AND SOHN 337-161-200 Fa súlydoboz, csekksúly, 50 kg

Raktáron
Tétel: CE8FWE Modell: 337-161-200

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€998.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜgy
Névleges érték50Kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7
Hajó magassága (cm)32.5
Hajó hossza (cm)29
Hajószélesség (cm)29
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 337-010-200 Fa tok, gomb/kompakt súly, 1g | CE8FUP 337-010-2001g€34.38
KERN AND SOHN 337-020-200 Fa tok, gomb/kompakt súly, 2g | CE8FUR 337-020-2002g€27.83
KERN AND SOHN 337-030-200 Fa tok, gomb/kompakt súly, 5g | CE8FUU 337-030-2005g€29.48
KERN AND SOHN 337-040-200 Fa tok, gomb/kompakt súly, 10g | CE8FUW 337-040-20010g€29.48
KERN AND SOHN 337-050-200 Fa tok, gomb/kompakt súly, 20g | CE8FUY 337-050-20020g€29.48
KERN AND SOHN 337-060-200 Fa tok, gomb/kompakt súly, 50g | CE8FVA 337-060-20050g€32.74
KERN AND SOHN 337-070-200 Fa tok, gomb/kompakt súly, 100g | CE8FVC 337-070-200100g€39.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 337-161-200 Fa súlydoboz, csekksúly, 50 kg
€998.70 /Mértékegység