KERN AND SOHN 315-411-406 Safety Set, 50g And 1Kg, Stainless Steel | CE8FFD

KERN AND SOHN 315-411-406 biztonsági készlet, 50 g és 1 kg, rozsdamentes acél

Tétel: CE8FFD Modell: 315-411-406
€409.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalibrációs súly beállítása
Névleges érték50g, 1kg
OIML osztályM1

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)13.5
Hajószélesség (cm)25.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékOIML osztályÁr
KERN AND SOHN 315-102-187 biztonsági készlet, 2 és 100 mg | CE8FCT 315-102-1872 mgE2€327.44
KERN AND SOHN 315-106-103 biztonsági készlet, 5 és 50 g, rozsdamentes acél | CE8FCV 315-106-1035gE2€317.97
ajánlatkérés
KERN AND SOHN 315-107-103 biztonsági készlet, 5 és 100 g, rozsdamentes acél | CE8FCW 315-107-1035gE2€331.50
ajánlatkérés
KERN AND SOHN 315-107-104 biztonsági készlet, 10 és 100 g, rozsdamentes acél | CE8FCX 315-107-10410gE2€331.50
ajánlatkérés
KERN AND SOHN 315-108-104 biztonsági készlet, 10 és 200 g, rozsdamentes acél | CE8FCY 315-108-10410gE2€365.33
ajánlatkérés
KERN AND SOHN 315-108-105 biztonsági készlet, 20 és 200 g, rozsdamentes acél | CE8FCZ 315-108-10520gE2€372.09
ajánlatkérés
KERN AND SOHN 315-108-204 biztonsági készlet, 10 és 200 g-os súlyok | CE8FDA 315-108-204--€331.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 315-411-406 biztonsági készlet, 50 g és 1 kg, rozsdamentes acél
€409.31 /Mértékegység