Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERICK VALVE M052 úszószelep és úszó fix karral | AD7CYF 4DMD2

KERICK VALVE M052 úszószelep és rögzített karú úszó

Raktáron
Tétel: AD7CYF Típus: M052Kereszthivatkozás: 4DMD2
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
€20.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó szelep és úszó rögzített karral
Kapcsolat típusaMNPT
Úszó anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Méret1 / 2 "
Szelep áramlás - áramlás (1)1.3
Szelep áramlás - áramlás (2)1.6
Szelep áramlás - nyomás (1)40
Szelep áramlás - nyomás (2)60
Szelep anyagaPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úszó méret (1-1 / 2 "x 4")
    • Hossz és rögzítési méret (6-7 / 10 "x 1")

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMéretÁr
KERICK VALVE M252 úszószelep és úszó fix karral | AD7CYD 4DMC9 M252Cső1 / 4 "€18.50
KERICK VALVE M2S2 úszószelep és úszó fix karral | AD7CYH 4DMD4 M2S2MNPT1 / 4 "€18.76
KERICK VALVE M3P2 úszószelep és úszó fix karral | AD7CYJ 4DMD5 M3P2MNPT3 / 8 "€18.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERICK VALVE M052 úszószelep és rögzített karú úszó
€20.29 /Mértékegység