Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 76116 maró kobalt 12t Rh 9/16in homlokzat | AG3TYU 33UX68

KEO 76116 Maró kobalt 12t Rh 9/16in homlok

Raktáron
Tétel: AG3TYU Típus: 76116Kereszthivatkozás: 33UX68
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
€241.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarómaró
Vágó Dia.1.375 "
Arc szélessége9 / 16 "
befejezNem bevont
Beépített szög60 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagKobaltacél
Darabszám1
Fogak száma12
Teljes hossz2.875 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.5 / 8 "
FogtípusEgyenes
típusFecskefark

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207706060

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Arc szélességeBeépített szögFogak számaTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 76034 maró kobalt 6t Rh 1/8 hüvelykes arc | AG3TYJ 33UX59 760343 / 8 "1 / 8 "45 fok62.125 "3 / 8 "€121.85
KEO 76036 Marógép Kobalt 8t Rh 3/16 hüvelykes felület | AG3TYK 33UX60 760363 / 8 "3 / 16 "60 fok82.125 "3 / 8 "€120.18
KEO 76044 maróvágó kobalt 8t Rh 1/8 hüvelykes arc | AG3TYL 33UX61 760441 / 2 "1 / 8 "45 fok82.125 "3 / 8 "€135.48
KEO 76046 maró kobalt 8t Rh 7/32 hüvelykes arc | AG3TYM 33UX62 760461 / 2 "7 / 32 "60 fok82.125 "3 / 8 "€133.32
KEO 76064 maró kobalt 8t Rh 2-1 / 8 hüvelyk L | AG3TYN 33UX63 760643 / 4 "3 / 16 "45 fok82.125 "3 / 8 "€158.40
KEO 76066 maró kobalt 8t Rh 5/16 hüvelykes arc | AG3TYP 33UX64 760663 / 4 "5 / 16 "60 fok82.125 "3 / 8 "€156.67
KEO 76084 maró kobalt 10t Rh 1/4 hüvelykes arc | AG3TYQ 33UX65 760841"1 / 4 "45 fok102.5 "1 / 2 "€190.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 76116 Maró kobalt 12t Rh 9/16in homlok
€241.04 /Mértékegység