Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 76084 maró kobalt 10t Rh 1/4 hüvelykes arc | AG3TYQ 33UX65

KEO 76084 Kobalt maró 10t Rh 1/4 hüvelykes homlokzat

Raktáron
Tétel: AG3TYQ Típus: 76084Kereszthivatkozás: 33UX65

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€190.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarómaró
Vágó Dia.1"
Arc szélessége1 / 4 "
befejezNem bevont
Beépített szög45 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagKobaltacél
Darabszám1
Fogak száma10
Teljes hossz2.5 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.1 / 2 "
FogtípusEgyenes
típusFecskefark

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0743
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207706060

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Arc szélességeBeépített szögFogak számaTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 76034 maró kobalt 6t Rh 1/8 hüvelykes arc | AG3TYJ 33UX59 760343 / 8 "1 / 8 "45 fok62.125 "3 / 8 "€121.85
KEO 76036 Marógép Kobalt 8t Rh 3/16 hüvelykes felület | AG3TYK 33UX60 760363 / 8 "3 / 16 "60 fok82.125 "3 / 8 "€120.18
KEO 76044 maróvágó kobalt 8t Rh 1/8 hüvelykes arc | AG3TYL 33UX61 760441 / 2 "1 / 8 "45 fok82.125 "3 / 8 "€135.48
KEO 76046 maró kobalt 8t Rh 7/32 hüvelykes arc | AG3TYM 33UX62 760461 / 2 "7 / 32 "60 fok82.125 "3 / 8 "€133.32
KEO 76064 maró kobalt 8t Rh 2-1 / 8 hüvelyk L | AG3TYN 33UX63 760643 / 4 "3 / 16 "45 fok82.125 "3 / 8 "€158.40
KEO 76066 maró kobalt 8t Rh 5/16 hüvelykes arc | AG3TYP 33UX64 760663 / 4 "5 / 16 "60 fok82.125 "3 / 8 "€156.67
KEO 76086 maró kobalt 10t Rh 7/16in homlokzat | AG3TYR 33UX66 760861"7 / 16 "60 fok102.5 "1 / 2 "€188.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 76084 Kobalt maró 10t Rh 1/4 hüvelykes homlokzat
€190.45 /Mértékegység