Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 74154 maró C 6t 3-1/4 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk homloklap | AG3TXJ 33UX36

KEO 74154 C maró 6t 3-1/4 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk homlok

Raktáron
Tétel: AG3TXJ Típus: 74154Kereszthivatkozás: 33UX36

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€370.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarómaró
Vágó Dia.1.5 "
Arc szélessége1 / 2 "
befejezNem bevont
Beépített szög45 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagKeményfém
Darabszám1
Fogak száma6
Teljes hossz3.25 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.3 / 4 "
FogtípusEgyenes
típusFecskefark

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8207706060

Termékváltozatok

TermékekModellNyak Dia.Csavar méreteVágó Dia.Fogak számaTeljes hosszlábszárShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
KEO 70120 T-hornyos maró | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal3 / 4 "1/2€360.35
KEO 70140 T-hornyos maró | AA4FDV 12J488 701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal1 / 2 "1/4€202.37
KEO 70340 T-hornyos maró | AA4FDW 12J489 703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Egyenes Weldon Flattal1"3/4€572.89
KEO 70380 T-hornyos maró | AA4FDX 12J490 703803 1 / 4 "25 / 32 "21 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal3 / 4 "3/8€317.84
KEO 70560 T-hornyos maró | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal1 / 2 "5/16€215.31
KEO 70580 T-hornyos maró | AA4FDZ 12J492 705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal1"5/8€484.19
KEO 71000 T-hornyos maró | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Egyenes Weldon Flattal1 1 / 4 "1€968.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 74154 C maró 6t 3-1/4 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk homlok
€370.90 /Mértékegység