Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 56221 süllyesztett pilóta 10.2 mm furatátmérő 20 mm | AA4FDQ 12J484

KEO 56221 Süllyesztett pilóta 10.2 mm-es furatátmérő 20 mm

Raktáron
Tétel: AA4FDQ Típus: 56221Kereszthivatkozás: 12J484
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
€148.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.20mm
befejezFényes
AnyagM35 kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz100mm
Pil. Dia.10.2mm
Shank Dia.12.5mm
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.Ár
KEO 56200 Süllyesztő Pilot 2.5 mm-es furatátmérő 6 mm | AA4FCT 12J463 562006mm71mm5mm€77.86
KEO 56201 Süllyesztő Pilot 3.2 mm Furatátmérő 6 mm | AA4FCU 12J464 562016mm71mm5mm€74.72
KEO 56202 Süllyesztő Pilot 3.4 Mm furatátmérő 6 Mm | AA4FCV 12J465 562026mm71mm5mm€79.78
KEO 56203 Süllyesztő Pilot 2.9 mm Furatátmérő 6.5 mm | AA4FCW 12J466 562036.5mm71mm5mm€88.78
KEO 56204 Süllyesztő Pilot 3.7 mm Furatátmérő 6.5 mm | AA4FCX 12J467 562046.5mm71mm5mm€89.54
KEO 56205 Süllyesztő Pilot 3.9 mm Furatátmérő 6.5 mm | AA4FCY 12J468 562056.5mm71mm5mm€88.33
KEO 56206 Süllyesztő Pilot 3.3 mm-es furatátmérő 8 mm | AA4FCZ 12J469 562068mm71mm5mm€88.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 56221 Süllyesztett pilóta 10.2 mm-es furatátmérő 20 mm
€148.59 /Mértékegység