Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55793-TiALN süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 1/4 Tialn | AD6YEQ 4CJX3

KEO 55793-TiALN süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 1/4 Tialn

Raktáron
Tétel: AD6YEQ Modell: 55793-TiALNKereszthivatkozás: 4CJX3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€62.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1 / 4 "
befejezTiAlN
Beépített szög82 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma6
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55791-TiALN süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 1/8 Tialn | AD6YEN 4CJX1 55791-TiALN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€40.00
KEO 55792-TiALN süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 3/16 Tialn | AD6YEP 4CJX2 55792-TiALN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€43.72
KEO 55794-TiALN süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 3/8 Tialn | AD6YER 4CJX4 55794-TiALN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€91.28
KEO 55795-TiALN süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 1/2 Tialn | AD6YET 4CJX5 55795-TiALN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€133.79
KEO 55796-TiALN süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 5/8 Tialn | AD6YEU 4CJX6 55796-TiALN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€176.06
KEO 55797-TiALN süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 3/4 Tialn | AD6YEV 4CJX7 55797-TiALN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€261.15
KEO 55798-TiALN süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 1 hüvelykes Tialn | AD6YEW 4CJX8 55798-TiALN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€403.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55793-TiALN süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 1/4 Tialn
€62.19 /Mértékegység