Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55757-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 1 hüvelykes Tialn | AD3LCW 3ZYK8

KEO 55757-TiALN középső dörzsára 3 fuvola 82 fokos 1 hüvelykes Tialn

Raktáron
Tétel: AD3LCW Modell: 55757-TiALNKereszthivatkozás: 3ZYK8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€388.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1"
befejezTiAlN
Beépített szög82 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55750 középső dörzsár 3 hornyos 82 fokos 1/8 keményfém | AD3LCD 3ZYJ1 557501 / 8 "Nem bevont1.25 "1 / 8 "-€31.30
KEO 55751 középső dörzsár 3 hornyos 82 fokos 3/16 keményfém | AD3LCE 3ZYJ2 557513 / 16 "Nem bevont1.375 "3 / 16 "-€33.32
KEO 55752 középső dörzsár 3 hornyos 82 fokos 1/4 keményfém | AD3LCF 3ZYJ3 557521 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€50.65
KEO 55753 középső dörzsár 3 hornyos 82 fokos 3/8 keményfém | AD3LCG 3ZYJ4 557533 / 8 "Nem bevont1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€65.92
KEO 55754 Középső dörzsár 3 hornyos 82 fokos 1/2 keményfém | AD3LCH 3ZYJ5 557541 / 2 "Nem bevont2"1 / 4 "1"€106.32
KEO 55755 középső dörzsár 3 hornyos 82 fokos 5/8 keményfém | AD3LCJ 3ZYJ6 557555 / 8 "Nem bevont2.25 "3 / 8 "1"€137.52
KEO 55756 középső dörzsár 3 hornyos 82 fokos 3/4 keményfém | AD3LCK 3ZYJ7 557563 / 4 "Nem bevont2.625 "1 / 2 "1.25 "€225.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55757-TiALN középső dörzsára 3 fuvola 82 fokos 1 hüvelykes Tialn
€388.05 /Mértékegység