Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55746-TiALN Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/4 Tialn | AD3LCA 3ZYH7

KEO 55746-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 60 fokos 3/4 tialn

Raktáron
Tétel: AD3LCA Modell: 55746-TiALNKereszthivatkozás: 3ZYH7
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
€253.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.3 / 4 "
befejezTiAlN
Beépített szög60 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.1
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.1
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Beépített szögTételFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55720-TiALN süllyesztõ 1 furat 90 fok 1/8 Tialn | AD3KZQ 3ZYA6 55720-TiALN1 / 8 "90 fokMarófúró11.25 "1 / 8 "-€34.98
KEO 55721-TiALN süllyesztõ 1 furatok 90 fokos 3/16 Tialn | AD3KZR 3ZYA7 55721-TiALN3 / 16 "90 fokMarófúró11.375 "3 / 16 "-€42.31
KEO 55722-TiALN süllyesztõ 1 furat 90 fokos 1/4 Tialn | AD3KZT 3ZYA8 55722-TiALN1 / 4 "90 fokMarófúró11.5 "1 / 4 "-€61.14
KEO 55723-TiALN süllyesztõ 1 furatok 90 fokos 3/8 Tialn | AD3KZU 3ZYA9 55723-TiALN3 / 8 "90 fokMarófúró11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€85.03
KEO 55724-TiALN süllyesztõ 1 furat 90 fokos 1/2 Tialn | AD3KZV 3ZYC1 55724-TiALN1 / 2 "90 fokMarófúró12"1 / 2 "1"€119.51
KEO 55725-TiALN süllyesztõ 1 furatok 90 fokos 5/8 Tialn | AD3KZW 3ZYC2 55725-TiALN5 / 8 "90 fokMarófúró12.25 "5 / 8 "1"€174.06
KEO 55726-TiALN süllyesztõ 1 furatok 90 fokos 3/4 Tialn | AD3KZX 3ZYC3 55726-TiALN3 / 4 "90 fokMarófúró12.625 "3 / 4 "1.25 "€220.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55746-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 60 fokos 3/4 tialn
€253.07 /Mértékegység