Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55727 Süllyesztő 1 Furulyák 90 fok 1 hüvelykes keményfém | AD3KZN 3ZYA4

KEO 55727 Süllyesztett 1 horony 90 fokos 1 hüvelykes keményfém

Raktáron
Tétel: AD3KZN Típus: 55727Kereszthivatkozás: 3ZYA4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€313.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1"
befejezNem bevont
Beépített szög90 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma1
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.1"
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Beépített szögTételFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55720 süllyesztett 1 furatok 90 fok 1/8 keményfém | AD3KZF 3ZXZ6 557201 / 8 "90 fokMarófúró11.25 "1 / 8 "-€29.44
KEO 55721 süllyesztett 1 furatok 90 fokos 3/16 keményfém | AD3KZG 3ZXZ7 557213 / 16 "90 fokMarófúró11.375 "3 / 16 "-€31.64
KEO 55722 süllyesztett 1 furatok 90 fok 1/4 keményfém | AD3KZH 3ZXZ8 557221 / 4 "90 fokMarófúró11.5 "1 / 4 "-€43.20
KEO 55723 süllyesztett 1 furatok 90 fokos 3/8 keményfém | AD3KZJ 3ZXZ9 557233 / 8 "90 fokMarófúró11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€66.10
KEO 55724 süllyesztõ 1 furat 90 fokos 1/2 keményfém | AD3KZK 3ZYA1 557241 / 2 "90 fokMarófúró12"1 / 2 "1"€91.00
KEO 55725 süllyesztett 1 furatok 90 fokos 5/8 keményfém | AD3KZL 3ZYA2 557255 / 8 "90 fokMarófúró12.25 "5 / 8 "1"€138.24
KEO 55726 süllyesztett 1 furatok 90 fokos 3/4 keményfém | AD3KZM 3ZYA3 557263 / 4 "90 fokMarófúró12.625 "3 / 4 "1.25 "€195.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55727 Süllyesztett 1 horony 90 fokos 1 hüvelykes keményfém
€313.95 /Mértékegység