Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55552 süllyesztő 6 fuvola 90 fokos 1 1/4 kobalt | AD3KQR 3ZXA3

KEO 55552 süllyesztő 6 fuvola 90 fok 1 1/4 kobalt

Raktáron
Tétel: AD3KQR Típus: 55552Kereszthivatkozás: 3ZXA3
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
€158.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1-1 / 4 "
befejezFényes
Beépített szög90 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma6
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55540 süllyeszték 6 fuvola 90 fokos 1/8 kobalt | AD3KQB 3ZWX7 555401 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.67
KEO 55541 süllyesztett 6 fuvola 90 fokos 3/16 kobalt | AD3KQC 3ZWX9 555413 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€20.58
KEO 55542 süllyesztett 6 fuvola 90 fokos 1/4 kobalt | AD3KQD 3ZWY2 555421 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.36
KEO 55543 süllyesztett 6 fuvola 90 fokos 5/16 kobalt | AD3KQE 3ZWY5 555435 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.65
KEO 55544 süllyesztett 6 fuvola 90 fokos 3/8 kobalt | AD3KQF 3ZWY7 555443 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€26.67
KEO 55545 süllyesztett 6 fuvola 90 fokos 1/2 kobalt | AD3KQG 3ZWY9 555451 / 2 "2"1 / 4 "1"€31.35
KEO 55546 süllyesztett 6 fuvola 90 fokos 1/2 kobalt | AD3KQH 3ZWZ2 555461 / 2 "2"3 / 8 "1"€32.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55552 süllyesztő 6 fuvola 90 fok 1 1/4 kobalt
€158.95 /Mértékegység