Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55540-TiN süllyesztett 6 horony 90 fokos 1/8 kobalt ón | AD3KQY 3ZXA9

KEO 55540-Ón süllyesztő 6 horony 90 fokos 1/8 kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD3KQY Típus: 55540-TiNKereszthivatkozás: 3ZXA9
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
€21.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1 / 8 "
befejezÓn
Beépített szög90 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma6
Teljes hossz1.25 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)0.33
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)0.33
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55541-TiN süllyesztő 6 furulya 90 fok 3/16 kobalt-ón | AD3KQZ 3ZXC1 55541-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€22.72
KEO 55542-TiN süllyesztett 6 horony 90 fokos 1/4 kobalt ón | AD3KRA 3ZXC2 55542-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€25.05
KEO 55543-TiN süllyesztett 6 horony 90 fokos 5/16 kobaltón | AD3KRB 3ZXC3 55543-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€28.91
KEO 55544-TiN süllyesztő 6 furat 90 fokos 3/8 kobalt ón | AD3KRC 3ZXC4 55544-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€31.17
KEO 55545-TiN süllyesztett 6 horony 90 fokos 1/2 kobalt ón | AD3KRD 3ZXC5 55545-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€39.58
KEO 55546-TiN süllyesztett 6 horony 90 fokos 1/2 kobalt ón | AD3KRE 3ZXC6 55546-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€41.27
KEO 55547-TiN süllyesztő 6 horony 90 fokos 5/8 kobalt ón | AD3KRF 3ZXC7 55547-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€59.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55540-Ón süllyesztő 6 horony 90 fokos 1/8 kobalt ón
€21.05 /Mértékegység