Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55523 süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 5/16 kobalt | AD3KLD 3ZUN4

KEO 55523 Süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 5/16 kobalt

Raktáron
Tétel: AD3KLD Típus: 55523Kereszthivatkozás: 3ZUN4
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
€24.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.5 / 16 "
befejezFényes
Beépített szög82 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma6
Teljes hossz1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza7 / 8 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55520 süllyesztett 6 fuvola 82 fokos 1/8 kobalt | AD3KLA 3ZUN1 555201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€18.50
KEO 55521 süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 3/16 kobalt | AD3KLB 3ZUN2 555213 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€21.95
KEO 55522 süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 1/4 kobalt | AD3KLC 3ZUN3 555221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.80
KEO 55524 süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 3/8 kobalt | AD3KLE 3ZUN5 555243 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€26.22
KEO 55525 süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 1/2 kobalt | AD3KLF 3ZUN6 555251 / 2 "2"1 / 4 "1"€32.73
KEO 55526 süllyesztett 6 fuvola 82 fokos 1/2 kobalt | AD3KLG 3ZUN7 555261 / 2 "2"3 / 8 "1"€31.98
KEO 55527 süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 5/8 kobalt | AD3KLH 3ZUN8 555275 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€45.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55523 Süllyesztő 6 fuvola 82 fokos 5/16 kobalt
€24.65 /Mértékegység