Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55440-TiN süllyesztő 1 horony 100 fokos 1/2 kobalt ón | AD3KFU 3ZTZ2

KEO 55440-Ón süllyesztő 1 horony 100 fokos 1/2 kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD3KFU Típus: 55440-TiNKereszthivatkozás: 3ZTZ2
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
€35.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1 / 2 "
befejezÓn
Beépített szög100 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma1
Teljes hossz2"
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55436 süllyesztõ 1 furat 100 fok 1/8 kobalt | AD3KFB 3ZTX4 554361 / 8 "Fényes1.25 "1 / 8 "-€20.62
KEO 55437 süllyesztett 1 furatok 100 fokos 3/16 kobalt | AD3KFC 3ZTX5 554373 / 16 "Fényes1.375 "3 / 16 "-€22.14
KEO 55438 süllyesztett 1 furatok 100 fok 1/4 kobalt | AD3KFD 3ZTX6 554381 / 4 "Fényes1.5 "1 / 4 "-€22.09
KEO 55439 süllyesztett 1 furatok 100 fokos 3/8 kobalt | AD3KFE 3ZTX7 554393 / 8 "Fényes1.75 "1 / 4 "-€25.51
KEO 55440 süllyesztõ 1 furat 100 fok 1/2 kobalt | AD3KFF 3ZTX8 554401 / 2 "Fényes2"1 / 4 "-€32.07
KEO 55441 süllyesztő 1 fuvola 100 fokos 5/8 kobalt | AD3KFG 3ZTX9 554415 / 8 "Fényes2.25 "3 / 8 "-€48.88
KEO 55442 süllyesztett 1 furatok 100 fokos 3/4 kobalt | AD3KFH 3ZTY1 554423 / 4 "Fényes2.625 "1 / 2 "-€46.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55440-Ón süllyesztő 1 horony 100 fokos 1/2 kobalt ón
€35.99 /Mértékegység