Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55433-TiN Countersink 1 Flutes 90 Degree 1 1/2 Cobalt Tin | AD3KEY 3ZTX1

KEO 55433-Ón süllyesztő 1 horony 90 fokos 1 1/2 kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD3KEY Típus: 55433-TiNKereszthivatkozás: 3ZTX1
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
€302.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1-1 / 2 "
befejezÓn
Beépített szög90 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma1
Teljes hossz2/78 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55424 Süllyesztett 1 furulya 90 fok 1/8 kobalt | AD3KEA 3ZTU7 554241 / 8 "Fényes1.25 "1 / 8 "-€19.35
KEO 55425 1 süllyesztett furulya 90 fok 3/16 kobalt | AD3KEB 3ZTU8 554253 / 16 "Fényes1.375 "3 / 16 "-€22.30
KEO 55426 süllyesztett 1 furatok 90 fok 1/4 kobalt | AD3KEC 3ZTU9 554261 / 4 "Fényes1.5 "1 / 4 "-€21.55
KEO 55427 süllyesztett 1 furatok 90 fokos 3/8 kobalt | AD3KED 3ZTV1 554273 / 8 "Fényes1.75 "1 / 4 "-€25.05
KEO 55428 süllyesztõ 1 furat 90 fokos 1/2 kobalt | AD3KEE 3ZTV2 554281 / 2 "Fényes2"1 / 4 "-€31.91
KEO 55429 süllyesztett 1 furatok 90 fokos 5/8 kobalt | AD3KEF 3ZTV3 554295 / 8 "Fényes2.25 "3 / 8 "-€42.54
KEO 55430 süllyesztett 1 furatok 90 fokos 3/4 kobalt | AD3KEG 3ZTV4 554303 / 4 "Fényes2.625 "1 / 2 "-€65.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55433-Ón süllyesztő 1 horony 90 fokos 1 1/2 kobalt ón
€302.90 /Mértékegység